曜日別特売
KN790 メラミン どんぶり碗 TKG 00661894

メラミン どんぶり碗

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
花音
内容量1個注文コード00661894品番KN790
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
食器の種類和食器材質メラミン仕様洗浄器対応花音容量(mL)800直径(Φmm)161高さ(mm)70TKG品番9-2416-1301TKG品番(2017)6-2202-1301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする