TKG
メラミン どんぶり碗
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ピュアブラック
花音
里山
草紋
ピュアホワイト
ピュアブラック
黒内ウルミ
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00661937
品番
PB790
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
色
ピュアブラック
容量(mL)
800
直径(Φmm)
161
高さ(mm)
70
TKG品番
9-2416-1305
TKG品番(2017)
6-2202-1305