曜日別特売
790BC メラミン どんぶり碗 TKG 00661946

メラミン どんぶり碗

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
黒内ウルミ
内容量1個注文コード00661946品番790BC
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
食器の種類和食器材質メラミン仕様洗浄器対応黒内ウルミ容量(mL)800直径(Φmm)161高さ(mm)70TKG品番9-2416-1306TKG品番(2017)6-2202-1306
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする