曜日別特売
- メラミンお子様食器「ニューキティ」 角小鉢 TKG 00662332

メラミンお子様食器「ニューキティ」 角小鉢

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00662332品番-
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

洗浄器対応

食器の種類子供用食器材質メラミン樹脂容量(mL)300高さ(mm)35短辺(mm)115長辺(mm)140TKG品番9-2421-0901TKG品番(2017)6-2208-0901
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする