- メラミンお子様食器「ダイナソワーズ」 FRPトレー TKG 00662393

メラミンお子様食器「ダイナソワーズ」 FRPトレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00662393品番-
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

メラミンお子様食器「ダイナソワーズ」シリーズ。洗浄器対応。

食器の種類子供用食器材質FRP形状長角皿高さ(mm)20短辺(mm)265長辺(mm)360TKG品番9-2421-1701TKG品番(2017)6-2208-1701
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする