TKG
メラミンお子様食器「ダイナソワーズ」 角ランチトレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00662402
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
メラミンお子様食器「ダイナソワーズ」シリーズ。洗浄器対応。
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン樹脂
形状
長角皿
色
白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×231×21
TKG品番
9-2421-1801
TKG品番(2017)
6-2208-1801