- メラミンお子様食器「ダイナソワーズ」 カレー皿 TKG 00662436

メラミンお子様食器「ダイナソワーズ」 カレー皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00662436品番-
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

メラミンお子様食器「ダイナソワーズ」シリーズ。洗浄器対応。

形状丸皿直径(Φmm)190高さ(mm)34材質メラミン樹脂直径×高さ(mm)Φ190×34TKG品番9-2421-2101TKG品番(2017)6-2208-2101食器の種類子供用食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする