TKG
メラミンお子様食器「ダイナソワーズ」 寿司皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00662506
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
メラミンお子様食器「ダイナソワーズ」シリーズ。洗浄器対応。
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン樹脂
形状
丸皿
色
白
直径×高さ(mm)
Φ152×20
TKG品番
9-2421-2801
TKG品番(2017)
6-2208-2801