TKG
メラミンお子様食器「ダイナソワーズ」 マグカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00662524
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン樹脂
容量(mL)
200
幅(mm)
97
色
白
直径×高さ(mm)
Φ73×69
TKG品番
9-2421-3001
TKG品番(2017)
6-2208-3001