関東プラスチック工業
メラミンお子様食器 「ミッフィー」 飯椀
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00662698
品番
CM1C
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
miffyミッフィーメラミンお子様食器「ミッフィー」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
色
白
容量(mL)
175
直径×高さ(mm)
Φ100×50
TKG品番
9-2422-1701
TKG品番(2017)
6-2209-1701