千羽鶴印(エンテック)
メラミンお子様食器「ベン&ベティー」 丸ランチ皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
TKG品番(2017)
6-2214-0101
6-2214-0101
6-2214-0201
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00663547
品番
BB1
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
お子様食器「ベンアンドベティー」シリーズ。洗浄器対応。
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン樹脂
形状
丸皿
色
白
直径×高さ(mm)
Φ250×29
TKG品番
9-2429-0101
TKG品番(2017)
6-2214-0101