曜日別特売
KF2 メラミンお子様食器「コロちゃん」 カレー皿 千羽鶴印(エンテック) 00663732

メラミンお子様食器「コロちゃん」 カレー皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00663732品番KF2
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

お子様食器「コロちゃん」シリーズ。洗浄器対応。

形状丸皿直径(Φmm)190高さ(mm)38材質メラミン樹脂直径×高さ(mm)Φ190×38TKG品番9-2430-0201TKG品番(2017)6-2214-2001食器の種類子供用食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする