千羽鶴印(エンテック)
メラミンお子様食器「コロちゃん」 飯椀
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00663775
品番
KF5
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン樹脂
色
白
容量(mL)
250
直径×高さ(mm)
Φ107×50
TKG品番
9-2430-0601
TKG品番(2017)
6-2214-2401