千羽鶴印(エンテック)
メラミンお子様食器「コロちゃん」 スープ皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00663784
品番
KF8
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
お子様食器「コロちゃん」シリーズ。洗浄器対応。
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン樹脂
形状
丸皿
色
白
短辺(mm)
137
長辺(mm)
155
TKG品番
9-2430-0701
TKG品番(2017)
6-2214-2501