- メラミンお子様食器 ニューハロー・キティ フルーツ皿 TKG 00663836

メラミンお子様食器 ニューハロー・キティ フルーツ皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00663836品番-
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

洗浄器対応。

形状直径(Φmm)127高さ(mm)43材質メラミン樹脂直径×高さ(mm)Φ127×43TKG品番9-2433-0301TKG品番(2017)6-2214-3001食器の種類子供用食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする