- メラミンお子様食器 タキシードサムカップ TKG 00663897

メラミンお子様食器 タキシードサムカップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00663897品番-
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
食器の種類子供用食器材質メラミン樹脂容器(mL)200仕様洗浄器対応直径×高さ(mm)Φ70×70TKG品番9-2433-1501TKG品番(2017)6-2214-3601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする