MAN050P メラミンお子様用弁当シリーズ ミッフィー 長角皿 関東プラスチック工業 00664536

メラミンお子様用弁当シリーズ ミッフィー 長角皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00664536品番MAN050P
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

miffyミッフィーメラミンお子様用弁当シリーズミッフィー。洗浄器対応。

食器の種類子供用食器材質メラミン形状長角皿高さ(mm)21短辺(mm)74長辺(mm)155TKG品番9-2432-0401TKG品番(2017)6-2217-0401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする