曜日別特売
WH035 高強度磁器 ホワイト 角仕切皿 三井陶器 00665105

高強度磁器 ホワイト 角仕切皿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00665105品番WH035
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

高強度磁器は、ファインセラミックスの技術を応用・開発し、割れにくく耐熱性に優れた食器として、全国の学校、保育園、幼稚園、病院、官公庁等で使用されています。
高温焼成されており、極めて安全かつ衛生的で、環境ホルモンの心配もありませんので、業務用食器としても広く使用されています。
冷凍庫・オーブンOK!300℃のオーブンでの使用に対応しています。(耐熱温度差:150℃)
リサイクル・リニューアル加工することが出来ます。省スペース設計で、食器の重なりがよく、収納がラクラクです。強化磁器になります。

食器の種類洋食器材質高強度磁器形状長角皿種別角仕切皿ホワイト容量(mL)270寸法(縦×横×高さ)(mm)172×212×23TKG品番9-2439-0801TKG品番(2017)6-2222-0801電子レンジ食器洗浄機業務用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする