高強度磁器ホワイトシリーズーHighStrengthWareー。高強度磁器は、ファインセラミックスの技術を応用・開発し、割れにくく耐熱性に優れた食器として、全国の学校、保育園、幼稚園、病院、官公庁等で使用されています。高温焼成されており、極めて安全かつ衛生的で、環境ホルモンの心配もありませんので、業務用食器としても広く使用されています。冷凍庫・オーブンOK!300℃のオーブンでの使用に対応しています。(耐熱温度差:150℃)リサイクル・リニューアル加工することが出来ます。省スペース設計で、食器の重なりがよく、収納がラクラクです。
少し持ちづらいですが(レンチンした時、指がカップにあたって熱い)7~8分目でちょうど一合程度なので日本酒を飲むのにちょうどいいです。
思ったより、小ぶり。100円均一よりもはるかにできがいいのは見ただけでわかる。割れにくいと思う。ただ、陶器のカップは100円で十分と思っている母には不評だった。
マグカップで200mlは小さ過ぎました。かなり強度はありそうです。
これぐらいの小ぶりな感じのカップが欲しく、しかもシンプルなデザインの物を探した結果、これにたどり着いたという次第です。