36A メラミン 小判皿(プラタン型) 千羽鶴印(エンテック) 00665333

メラミン 小判皿(プラタン型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ12インチ
高さ(mm)28
内容量1個注文コード00665333品番36A
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

洗浄機対応

食器の種類洋食器材質メラミン形状楕円皿TKG品番9-2440-0101TKG品番(2017)6-2223-0101サイズ12インチ高さ(mm)28短辺(mm)213長辺(mm)305
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする