※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千羽鶴印(エンテック)
メラミン 深皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
大
大
中
小
直径(Φmm)
190
180
160
高さ(mm)
38
25
33
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00665507
品番
49A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥620
洗浄機対応
形状
丸皿
材質
メラミン
色
青磁
サイズ
大
直径×高さ(mm)
190×38
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-2223-0402
食器の種類
洋食器