49B メラミン 深皿 千羽鶴印(エンテック) 00665516

メラミン 深皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ
直径(Φmm)180
高さ(mm)25
内容量1個注文コード00665516品番49B
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

洗浄機対応

形状丸皿直径(Φmm)180高さ(mm)25材質メラミンサイズ直径×高さ(mm)180×25TKG品番9-2440-0402TKG品番(2017)6-2223-0403食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする