※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千羽鶴印(エンテック)
メラミン 深皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
小
大
中
小
直径(Φmm)
190
180
160
高さ(mm)
38
25
33
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00665543
品番
33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥470
洗浄機対応
形状
丸皿
材質
メラミン
色
青磁
サイズ
小
直径×高さ(mm)
160×33
TKG品番
9-2440-0404
TKG品番(2017)
6-2223-0406
食器の種類
洋食器