千羽鶴印(エンテック)
メラミン 和皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
直径×高さ(mm)
120×19
105×18
120×19
135×22
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00665832
品番
41
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
洗浄機対応
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸皿
色
白
サイズ
4寸
直径×高さ(mm)
120×19
TKG品番
9-2440-1103
TKG品番(2017)
6-2223-1103