千羽鶴印(エンテック)
メラミン 小判ランチ皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
大
大
小
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00666076
品番
54
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
洗浄機対応
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
楕円皿
TKG品番
9-2440-1901
TKG品番(2017)
6-2223-1901
色
白
サイズ
大
タイプ
4ツ切
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×225×25