曜日別特売
53 メラミン 小判ランチ皿 千羽鶴印(エンテック) 00666094

メラミン 小判ランチ皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード00666094品番53
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

洗浄機対応

食器の種類洋食器材質メラミン形状楕円皿TKG品番9-2440-1902TKG品番(2017)6-2223-1903サイズタイプ3ツ切寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする