12 メラミン 給食用汁椀 千羽鶴印(エンテック) 00666146

メラミン 給食用汁椀

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
青磁
内容量1個注文コード00666146品番12
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

洗浄機対応

食器の種類給食用食器材質メラミン青磁容量(mL)490直径×高さ(mm)130×63TKG品番9-2441-0102TKG品番(2017)6-2224-0102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする