※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千羽鶴印(エンテック)
メラミン うどん丼
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
青磁
白
青磁
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00666268
品番
65
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
洗浄機対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
青磁
容量(mL)
630
直径(Φmm)
155
高さ(mm)
72
TKG品番
9-2441-0502
TKG品番(2017)
6-2224-0502