20 メラミン 湯呑 新型羽反り 千羽鶴印(エンテック) 00666347

メラミン 湯呑 新型羽反り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
青磁
内容量1個注文コード00666347品番20
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

洗浄機対応。

青磁材質メラミン容量(mL)180直径×高さ(mm)99×53TKG品番9-2441-0902TKG品番(2017)6-2224-0902食器の種類和食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする