- エコクリーン IKD給食皿 小判型 IKD 00666828

エコクリーン IKD給食皿 小判型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00666828品番-
参考基準価格(税別)¥2,560販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
用途
IKD18-8 給食用
形状楕円皿食器の種類給食用食器高さ(mm)25短辺(mm)175長辺(mm)270TKG品番9-2444-2001TKG品番(2017)6-2225-2001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする