曜日別特売
- 18-8給食用食器 野崎製作所 00666907

18-8給食用食器

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード00666907品番-
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
食器の種類給食用食器材質ステンレス形状質量(kg)0.051サイズ直径×高さ(mm)Φ120×38TKG品番9-2444-2703TKG品番(2017)6-2225-2703
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00666882
2025-04-29
用途: キャンプ、バーベキューに使用
木蓮経営法律事務所サービス業

質実剛健な素材とデザインでおしゃれに使えています
耐久性も充分あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする