2702 Eco One(エコ ワン) コップ 千羽鶴印(エンテック) 00666995

Eco One(エコ ワン) コップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(mL)560
内容量1個注文コード00666995品番2702
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
食器の種類洋食器材質ポリ乳酸樹脂耐容量(mL)560サイズ直径×高さ(mm)Φ90×140TKG品番9-2446-0201TKG品番(2017)6-2227-0701
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする