千羽鶴印(エンテック)
手付コップ”ストロング”
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
白
赤
緑
黄
白
容量(mL)
200
300
200
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00667257
品番
S1
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
容量(mL)
200
色
白
直径×高さ(mm)
Φ72×78
TKG品番
9-2446-1704
TKG品番(2017)
6-2227-1904
材質
ポリカーボネイト樹脂
食器の種類
洋食器