曜日別特売
2957 ソフトウェイストバスケット ラバーメイド 00669208

ソフトウェイストバスケット

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個容量(L)39ライトグレイ注文コード00669208品番2957
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

軟質性のポリエチレン性なので、あやまって押し潰しても割れたりしません。

容量(L)39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×279×505トラスコ品番819-4560質量(kg)1.125ライトグレイ材質ポリエチレン形状角型TKG品番9-2455-0805TKG品番(2017)6-2239-1105フタの種類フタなし商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00669192
2021-12-04
用途: 店舗内のレジカウンターのゴミ箱
有限会社 章卸売・小売業

なかなか既存のサイズに合ったものが見つからなかったのですが、ネットで手軽に購入でき
助かりました。

対象商品 : 00669183
2019-05-24
用途: 米の 一時保管に
サービス業

米の袋入り(30k)の一時保管に 使っています。ソフトなので 少々無理がきき 丈夫なので
重宝しています。なかなかしっくりくる物がなくて 困っていましたので 大変助かっています。用途はそれぞれ 固定観念を ちょっとかえれば すごく便利に使えますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする