曜日別特売
- 植物物語ボディーソープ LION(ライオン) 00672105

植物物語ボディーソープ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(4L)注文コード00672105品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700

皮膚の弱い方や敏感肌のスキンケアーに!
お肌にやさしく潤う植物物語ボディーソープは洗う成分100%植物生まれ。保水エッセンス(オリゴ糖)配合で肌の水分をキープ、みずみずしい素肌を保ちます。

使用場所浴室商品タイプ業務用材質石鹸シリーズ植物物語アズワン品番65-0387-70TKG品番9-2476-0301TKG品番(2017)6-2256-0301医薬品医療機器等法医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-08
用途: 入浴時
自動車・二輪車・自転車関連業

初期の「しぼりたてシトラス」の香りからずっと、モデルチェンジを追いかけながら愛用してます。以前は膝裏の痒みにずっと悩んでいたのですが、植物物語にしてからは全く気にならなくなりました。また洗浄力も高く、汚れはしっかり落としながら肌には優しい、素晴らしい商品です。後継のHADAKARAも試しましたが、やっぱり植物物語が最高です。

対象商品 : 00672105
2018-08-11
用途: 施設で詰め替えようとして使用

コンパクトで大容量入っているので、狭い洗面所に収納するのに便利。

対象商品 : 00672105
2016-08-17
用途: 風呂用ボディ-ソ-プ
個人のお客様

安い商品はいいにおいがしない。この商品は良いにおいがする。いつも使っている。良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする