※商品画像1.
ユアサ(ユアサプライムス)
リフレクトヒーター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
00673429
品番
YMJ-R42E(IV)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,978
販売価格(税別)
¥
9,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.8
消費電力(W)
400
スイッチ
転倒オフ:有り
電源コード(m)
1.8
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
23×18.5×24.5
出力切替
2段階(200W/400W)