曜日別特売
MG003 MG003 ゴアテックス パックライト レインジャケット MAEGAKI(前垣) 00674260

使用例

MG003 MG003 ゴアテックス パックライト レインジャケット MAEGAKI(前垣) 00674260
MG003 MG003 ゴアテックス パックライト レインジャケット MAEGAKI(前垣) 00674260
MG003 MG003 ゴアテックス パックライト レインジャケット MAEGAKI(前垣) 00674260
MG003 MG003 ゴアテックス パックライト レインジャケット MAEGAKI(前垣) 00674260
MG003 MG003 ゴアテックス パックライト レインジャケット MAEGAKI(前垣) 00674260
MG003 MG003 ゴアテックス パックライト レインジャケット MAEGAKI(前垣) 00674260

MG003 ゴアテックス パックライト レインジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
ブラック
内容量1着注文コード00674260品番MG003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。
軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。
生地は2.5レイヤーを採用したことで、軽量かつコンパクトに持ち運びができます。
前身頃には大きなポケットがついています(二重ポケット付き)
ロゴは蓄光反射になっており、夜間時に視認性を向上します。
100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。

用途
軽作業、デリバリー
セット内容ジャケットのみブラックサイズM質量(g)380(Lサイズ基準)胸囲(cm)89~95混率(%)表:ポリエステル 100(ePTFEラミネート)、裏:パックライト加工着丈(cm)76機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK適応身長(cm)165~175裄丈(cm)87耐水圧(mmH2O)30000以上透湿性(g/m2・24hr以上)15000以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする