曜日別特売
OC6 オープンプレート えいむ 00675937

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オープンプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個文字内容表:営業中 裏:閉店ブラック注文コード00675937品番OC6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
材質PVC、鉄ブラック文字内容表:営業中 裏:閉店質量(kg)0.3寸法(縦×横)(mm)270×330TKG品番9-2539-0801TKG品番(2017)6-2327-0801
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする