半間のれん 綿麻無地

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00680898 品番 101
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質綿65%、麻35% ベージュ 寸法(縦×横)(mm)250×850 質量(g)100 TKG品番(2017)6-2345-0105 TKG品番9-2555-0105
注意
※のれん棒は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:573

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00680943
2024-10-01
用途:
飲食店入り口ののれんとして
飲食業

蕎麦屋の入り口ののれんとして半間の物を探していた。和のテイスト崩さない色柄がとても良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
00680898
2023-12-26
用途:
お店営業時間
飲食業

思ったより色がうすかった。
厚みももう少しあると良かったなと思いました

1人が参考にしています
対象商品:
00681013
2022-08-05
用途:
リフォームしてドアを外した場所に、目隠しとエアコンの風を遮る為にのれんを取り付けました。
株式会社らいおんの手 様 (医療・福祉・介護関連業)

厚手でしっかりした生地ですが、透かしで織模様が見え、涼し気で重い印象も無く、とても素敵な目隠しになりました。

3人が参考にしています
対象商品:
00680925
2020-04-16
用途:
飲食店の出入口用
その他業種

行きつけの飲食店が20周年ということで、お祝いを考えており、無地の当商品にステンシルでプリントしてプレゼントすることにしました。
お手頃な価格だったので、安っぽかったらどうしようかと懸念していましたが、お値段以上の質感で安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のれん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする