曜日別特売
108 半間のれん 綿麻無地 サンメルヘン 00681135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

半間のれん 綿麻無地

(4件のレビュー)
取扱い終了
寸法(縦×横)(mm)1500×850
ボルドー
内容量1個注文コード00681135品番108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
材質綿65%、麻35%ボルドー寸法(縦×横)(mm)1500×850質量(g)300TKG品番(2017)6-2345-0501TKG品番9-2555-0501
注意
※のれん棒は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00680943
2024-10-01
用途: 飲食店入り口ののれんとして
飲食業

蕎麦屋の入り口ののれんとして半間の物を探していた。和のテイスト崩さない色柄がとても良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 00680898
2023-12-26
用途: お店営業時間
飲食業

思ったより色がうすかった。
厚みももう少しあると良かったなと思いました

1が参考にしています
対象商品 : 00681013
2022-08-05
用途: リフォームしてドアを外した場所に、目隠しとエアコンの風を遮る為にのれんを取り付けました。
株式会社らいおんの手医療・福祉・介護関連業

厚手でしっかりした生地ですが、透かしで織模様が見え、涼し気で重い印象も無く、とても素敵な目隠しになりました。

3が参考にしています
対象商品 : 00680925
2020-04-16
用途: 飲食店の出入口用
その他業種

行きつけの飲食店が20周年ということで、お祝いを考えており、無地の当商品にステンシルでプリントしてプレゼントすることにしました。
お手頃な価格だったので、安っぽかったらどうしようかと懸念していましたが、お値段以上の質感で安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のれん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする