曜日別特売
TLPH13-25.0-A7.8 パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ13) タカノ 00688433

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLPH13-25.0-A7.8 パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ13) タカノ 00688433
TLPH13-25.0-A7.8 パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ13) タカノ 00688433

パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ13)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード00688433品番TLPH13-25.0-A7.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥820
公差D(mm)
-0.006
-0.017
寸法A(mm)7.8寸法D1(mm)16寸法R(mm)0.5軸径D(Φmm)13全長L(mm)25有効長minA(mm)6材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)対応(対応ホーロー)M20-P1.5 h12対応サイズ(Φmm)(バネ外径)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする