637798 高圧ホース BIGM(丸山製作所) 00696316

高圧ホース

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00696316品番637798
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990

最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます

ホース内径(Φmm)8.5ホース長さ(m)30ねじの呼びG1/4仕様金具付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: 農作業25L防除機の噴霧位置追加のホースに
農・林・水産業

特に問題なく使用できています。
今まで他で使っているものも丸山製なので、品質・強度も心配していません。

2025-11-07
用途: 牛農場で使用

動力噴霧器の高圧ホースの交換で購入。問題無く使用できております。

2025-08-26
用途: 樹木の薬剤散布
建設業・工事業

早速使用しました。結構良いものでした。
問題なく使用しております。

対象商品 : 00696307
2022-10-24
用途: 延長用
一般財団法人尾道海技学院

既存のホースを延長しましたが、耐圧性に問題ありませんでした。
今後の耐久性にも期待します。

2が参考にしています
対象商品 : 00696334
2022-05-05
用途: 動力噴霧機ホースの交換
農・林・水産業

前回購入したものが破れて何カ所も穴が開いたので交換です。
表面に傷がつくと破れやすく思うので、丁寧な取り回しが必要かと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 00696298
2021-10-31
用途: コンバイン清掃
農・林・水産業

前のがこすれて痛んだため購入いたしました。これで暫く使用できると思います。迅速な配送有難うございます

2が参考にしています
対象商品 : 00696298
2021-10-12
用途: 車 壁の洗浄など
農・林・水産業

軽くて、意外と柔らかいので使いやすい。
45k/cm2掛けたが問題ないが、耐久性についてはこれから

1が参考にしています
対象商品 : 00696316
2021-09-09
用途: 農作業
農・林・水産業

求めていた商品で、希望通りの商品で非常に満足しています。
ありがとうございました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする