※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
高演色LED LED一体型 シャンデリア 六角リング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
材質
灯体:木材(木炭色)
注文コード
00696915
品番
OC257247BR
参考基準価格(税別)
¥498,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
リアルウッドで仕上げたシンプルな六角リング
その凛とした佇まいは上質な空間に静かな調和をもたらします。
仕様
調光器:不可
適合
別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627
種別
シャンデリア
材質
灯体:木材(木炭色)
幅(mm)
1300
質量(kg)
7.6
取付
(本体取付)簡易取付A
高さ(mm)
67
区分
省エネ法区分:II
全高(mm)
800-2500
定格消費電力(W)
38
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700~6500
材質(カバー)
アクリル(乳白)
ランプの種類
LED一体型
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)78.4
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
39(100V)
リモコン
(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
入数
1台
光色
電球色~昼光色
調光方式
連続調光 100-1%・調色
定格光束(Lm)
2980
適用畳数
~8畳
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。