曜日別特売

高演色LED LED一体型 シャンデリア 六角リング

高演色LED LED一体型 シャンデリア 六角リング - ODELIC(オーデリック)高演色LED LED一体型 シャンデリア 六角リング - ODELIC(オーデリック)高演色LED LED一体型 シャンデリア 六角リング - ODELIC(オーデリック)高演色LED LED一体型 シャンデリア 六角リング - ODELIC(オーデリック)高演色LED LED一体型 シャンデリア 六角リング - ODELIC(オーデリック)高演色LED LED一体型 シャンデリア 六角リング - ODELIC(オーデリック)高演色LED LED一体型 シャンデリア 六角リング - ODELIC(オーデリック)高演色LED LED一体型 シャンデリア 六角リング - ODELIC(オーデリック)

リアルウッドで仕上げたシンプルな六角リング
その凛とした佇まいは上質な空間に静かな調和をもたらします。

仕様調光器:不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別シャンデリア幅(mm)1300質量(kg)7.6取付(本体取付)簡易取付A高さ(mm)67区分省エネ法区分:II全高(mm)800-2500定格消費電力(W)38平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)78.4光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)39(100V)リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光 100-1%・調色定格光束(Lm)2980適用畳数~8畳内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00696915OC257247BR灯体:木材(木炭色)
498,000
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696931OC257248BR灯体:木材(ウォールナット色)
498,000
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする