OL291484BR1 高演色LED シーリングライト ランプ交換可能タイプ ODELIC(オーデリック) 00697055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OL291484BR1 高演色LED シーリングライト ランプ交換可能タイプ ODELIC(オーデリック) 00697055
OL291484BR1 高演色LED シーリングライト ランプ交換可能タイプ ODELIC(オーデリック) 00697055
OL291484BR1 高演色LED シーリングライト ランプ交換可能タイプ ODELIC(オーデリック) 00697055
OL291484BR1 高演色LED シーリングライト ランプ交換可能タイプ ODELIC(オーデリック) 00697055
OL291484BR1 高演色LED シーリングライト ランプ交換可能タイプ ODELIC(オーデリック) 00697055
OL291484BR1 高演色LED シーリングライト ランプ交換可能タイプ ODELIC(オーデリック) 00697055

高演色LED シーリングライト ランプ交換可能タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
光色電球色~昼光色
色温度(K)2700~6500
定格消費電力(W)15
内容量1台注文コード00697055品番OL291484BR1
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

クローム色のモールがさり気ないアクセント。インテリアを選ばないシンプルでカジュアルなデザインです。
ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です。

適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別シーリングライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ365質量(kg)1.3クローム色モール取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:簡易取付A高さ(mm)109備考※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。明るさ(W)FLC30相当構造ファインアクリル、虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45定格消費電力(W)15平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED電球フラット形 15W(GX53-1a) No.253PBエネルギー消費効率(Lm/W)(固有)89.4光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)22(100V)リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色定格光束(Lm)1341調光の可否不可
注意
※ランプ別梱包
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする