※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
高演色LED シーリングライト ランプ交換可能タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
光色
昼白色
電球色~昼光色
電球色
昼白色
色温度(K)
5000
2700~6500
2700
5000
定格消費電力(W)
13.2
15
13.2
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00697080
品番
OL291484NR1
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
クローム色のモールがさり気ないアクセント。インテリアを選ばないシンプルでカジュアルなデザインです。
ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です。
種別
シーリングライト
材質
グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)
Φ365
質量(kg)
1.3
色
クローム色モール
取付
グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:簡易取付A
高さ(mm)
109
明るさ(W)
FLC30相当
構造
ファインアクリル、虫が入りにくい
角度(°)
傾斜天井対応:45
定格消費電力(W)
13.2
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED電球フラット形 15W(GX53-1a) No.253PL
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)110.6
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
22(100V)
入数
1台
光色
昼白色
調光方式
非調光
定格光束(Lm)
1460
調光の可否
不可
注意
※ランプ別梱包