OL291505NGR 高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OL291505NGR 高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697335
OL291505NGR 高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697335
OL291505NGR 高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697335
OL291505NGR 高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697335
OL291505NGR 高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697335
OL291505NGR 高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697335
OL291505NGR 高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697335

高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適用畳数~8畳
定格消費電力(W)33
内容量1台注文コード00697335品番OL291505NGR
参考基準価格(税別)¥72,800販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライト
ガンマ波モードを搭載
脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。
縦格子の整然とした佇まいとスリット光のコントラストが趣深い期のあかり。
和の説えから北欧スタイルまで、ナチュラルでモダンなインテリアに調和します。

種別ガンマ波機能搭載シーリングライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ561質量(kg)2.4取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA高さ(mm)99区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯構造ファインアクリル、虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45定格消費電力(W)33平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)120.9光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)34(100V)リモコン付属入数1台光色昼白色調光方式連続調光100-1%グリーン購入法適合定格光束(Lm)3990木材調光の可否不可適用畳数~8畳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする