曜日別特売
OL291657BR 高演色LED 和照明 シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OL291657BR 高演色LED 和照明 シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697536
OL291657BR 高演色LED 和照明 シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697536
OL291657BR 高演色LED 和照明 シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697536
OL291657BR 高演色LED 和照明 シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697536
OL291657BR 高演色LED 和照明 シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697536
OL291657BR 高演色LED 和照明 シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697536
OL291657BR 高演色LED 和照明 シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697536
OL291657BR 高演色LED 和照明 シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697536

高演色LED 和照明 シーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適用畳数~10畳
定格消費電力(W)38
内容量1台注文コード00697536品番OL291657BR
参考基準価格(税別)¥188,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

伝統的な木枠と先進的な構造が邂逅して生まれた、新しいあかり
進化した和の以上は、現代のインテリアにも調和します。

適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別和照明・シーリングライト材質セード:樹脂シート(和紙入)幅(mm)Φ698質量(kg)4.5取付本体取付:クイックA高さ(mm)116区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯定格消費電力(W)38平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)105.5光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)39(100V)リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色定格光束(Lm)4010※白色時の値白木枠調光の可否不可適用畳数~10畳材質(パネル)下面パネル:アクリル(和紙貼り)
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする