※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
高演色LED 和照明 シーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適用畳数
~8畳
~10畳
~8畳
定格消費電力(W)
34
38
34
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00697545
品番
OL291658BR
参考基準価格(税別)
¥183,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
伝統的な木枠と先進的な構造が邂逅して生まれた、新しいあかり
進化した和の以上は、現代のインテリアにも調和します。
適合
別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627
種別
和照明・シーリングライト
材質
セード:樹脂シート(和紙入)
幅(mm)
Φ698
質量(kg)
4.5
取付
本体取付:クイックA
高さ(mm)
116
区分
省エネ法区分:I
スイッチ
(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
定格消費電力(W)
34
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
LED一体型
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)102.9
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
35(100V)
リモコン
(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
入数
1台
光色
電球色~昼光色
調光方式
連続調光100-1%・調色
定格光束(Lm)
3500※白色時の値
枠
白木枠
調光の可否
不可
適用畳数
~8畳
材質(パネル)
下面パネル:アクリル(和紙貼り)
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。