曜日別特売
OL291674LR 高演色LED 薄型シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OL291674LR 高演色LED 薄型シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697886
OL291674LR 高演色LED 薄型シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697886
OL291674LR 高演色LED 薄型シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697886

高演色LED 薄型シーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
光色電球色
色温度(K)2700
ブラック
エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)120
内容量1台注文コード00697886品番OL291674LR
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

薄型シーリングライト
幅広い用途に使える小型シーリングライト。
高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません。

種別薄型シーリングライト材質下面:ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ120質量(kg)0.3ブラック高さ(mm)31材質(本体)ポリカーボネート明るさ(W)白熱灯器具100相当角度(°)傾斜天井対応:90定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)120光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)11(100V)入数1台光色電球色調光方式非調光グリーン購入法適合定格光束(Lm)720取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可配光タイプ拡散配光(113°)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする